MAIN FILTER INC. MF0504664 유압 필터, 스테인리스 스틸 섬유, 10미크론 등급, 바이톤 씰, 6.22인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 1.752 " |
생산 능력 | 2.73 |
붕괴 압력 | 3045 |
크래킹 압력 | 3045 PSI |
필터 미디어 | 스테인리스 섬유 |
필터 사이즈 | 105제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 6.22 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 0.87 " |
탑 OD | 1.752 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 외경 | 생산 능력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006231 | 1.752 " | 1.50 | 58제곱미터 인치 | 3.58 " | 0.87 " | 1.752 " | ₩ 163,214 | RFQ
| |
MF0007740 | 1.378 " | 0.83 | 32제곱미터 인치 | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | ₩ 144,098 | RFQ
| |
MF0007745 | 1.752 " | 1.50 | 58제곱미터 인치 | 3.58 " | 0.87 " | 1.752 " | ₩ 163,214 | RFQ
| |
MF0007750 | 1.752 " | 2.73 | 105제곱미터 인치 | 6.22 " | 0.87 " | 1.752 " | ₩ 228,225 | RFQ
| |
MF0007761 | 2.362 " | 6.67 | 257제곱미터 인치 | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | ₩ 405,312 | RFQ
| |
MF0007773 | 3.032 " | 16.56 | 637제곱미터 인치 | 13.81 " | 1.898 " | 3.032 " | ₩ 769,694 | RFQ
| |
MF0008769 | 2.362 " | 4.46 | 171제곱미터 인치 | 5.079 " | 1.346 " | 2.362 " | ₩ 309,909 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.