MAIN FILTER INC. MF0495316 유압 필터, 셀룰로오스, 25미크론 등급, 부나 씰, 9.29인치 높이
항목: CG2GGF
모델 : MF0495316교차 참조: U456'
₩ 49,534 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.732 " |
하단 외경 | 3.661 " |
붕괴 압력 | 73 |
크래킹 압력 | 73 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
흐름 | 인사이드 아웃 |
흘러가는 방향 | 인사이드 아웃 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 9.29 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 1.732 " |
탑 OD | 3.661 " |
프로덕트 | 모델 | 필터 사이즈 | 하단 ID | 하단 외경 | 흐름 | 흘러가는 방향 | 가스켓 재질 | 높이 | 미크론 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006196 | 1143제곱미터 인치 | 1.732 " | 3.661 " | 인사이드 아웃 | - | 좋은 | 18.5 | 10 | ₩ 60,734 | RFQ
| |
MF0006199 | 929제곱미터 인치 | 1.732 " | 3.661 " | 인사이드 아웃 | 인사이드 아웃 | 좋은 | 18.5 " | 10 | ₩ 177,087 | RFQ
| |
MF0006388 | 251제곱미터 인치 | 1.98 " | 3.268 " | 인사이드 아웃 | - | - | 8.93 " | 40 | ₩ 80,207 | RFQ
| |
MF0006425 | 214제곱미터 인치 | 2.323 " | 3.268 " | 인사이드 아웃 | - | - | 7.63 " | 75 | ₩ 58,647 | RFQ
| |
MF0007613 | 316제곱미터 인치 | 2.01 " | 3.31 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 가니탈 | 7.55 " | 74 | ₩ 218,909 | RFQ
| |
MF0008101 | 423제곱미터 인치 | 3.661 " | 5.354 " | 인사이드 아웃 | 인사이드 아웃 | - | 7.79 " | 250 | ₩ 72,265 | RFQ
| |
MF0008305 | 363제곱미터 인치 | 3.032 " | 4.724 " | 인사이드 아웃 | - | - | 7.79 | 250 | ₩ 72,850 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.