MAIN FILTER INC. MF0432477 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 120미크론 등급, 씰, 11.81인치 높이
항목: CG2AWR
모델 : MF0432477크로스 참조: XH04709'
₩ 72,800 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.772 " |
하단 외경 | 2.835 " |
붕괴 압력 | 73 |
크래킹 압력 | 73 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 248제곱미터 인치 |
흐름 | 인사이드 아웃 |
흘러가는 방향 | 인사이드 아웃 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 11.81 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 120 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 1.772 " |
탑 OD | 2.835 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065945 | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | - | 73 PSI | 248제곱미터 인치 | 11.81 " | 1.772 " | ₩ 72,800 | RFQ
| |
MF0065955 | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | 73 | 73 PSI | 425제곱미터 인치 | 11.41 " | 3.622 " | ₩ 90,007 | RFQ
| |
MF0301930 | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | - | 73 PSI | 248제곱미터 인치 | 11.81 " | 1.772 " | ₩ 72,800 | RFQ
| |
MF0432478 | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | - | 73 PSI | 248제곱미터 인치 | 11.81 " | 1.772 " | ₩ 72,800 | RFQ
| |
MF0432492 | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | - | 73 PSI | 425제곱미터 인치 | 11.41 | 3.622 " | ₩ 90,007 | RFQ
| |
MF0432493 | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | 73 | 73 PSI | 425제곱미터 인치 | 11.41 " | 3.622 " | ₩ 90,007 | RFQ
| |
MF0597108 | 2.362 " | - | 2.362 " | 145 | 145 PSI | 77제곱미터 인치 | 4.84 " | 1.063 " | ₩ 41,032 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.