MAIN FILTER INC. MF0432357 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 40 마이크론, 부나 씰, 18.5인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.732 " |
하단 외경 | 3.661 " |
크래킹 압력 | 73 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 40 |
필터 사이즈 | 1286제곱미터 인치 |
흐름 | 인사이드 아웃 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 18.5 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 40 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 1.732 " |
탑 OD | 3.661 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 하단 ID | 하단 외경 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065852 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 633제곱미터 인치 | ₩ 172,276 | RFQ
| |
MF0065886 | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 1286제곱미터 인치 | ₩ 250,167 | RFQ
| |
MF0308923 | 9.76 " | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | ₩ 184,036 | RFQ
| |
MF0308962 | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633제곱미터 인치 | ₩ 172,276 | RFQ
| |
MF0308977 | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 1286제곱미터 인치 | ₩ 250,167 | RFQ
| |
MF0426712 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251제곱미터 인치 | ₩ 325,283 | RFQ
| |
MF0426713 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251제곱미터 인치 | ₩ 325,283 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.