MAIN FILTER INC. MF0431654 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 25미크론 등급, 씰, 10.74인치 높이
항목: CG2AEG
모델 : MF0431654크로스 참조: GE330W25'
₩ 275,189 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 2.48 " |
하단 외경 | 4.016 " |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
높이 | 10.74 " |
미크론 | 25 |
탑 OD | 4.016 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 하단 ID | 하단 외경 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065687 | 8.26 " | 2.047 " | 3.898 " | 2.047 " | 3.898 " | - | 73 PSI | 339제곱미터 인치 | ₩ 105,890 | RFQ
| |
MF0065775 | 7.79 " | 2.284 " | 3.504 " | 2.284 " | 3.504 " | 44 | 44 PSI | 243제곱미터 인치 | ₩ 112,610 | RFQ
| |
MF0065780 | 7.79 " | 2.559 " | 3.898 " | 2.559 " | 3.898 " | - | - | - | ₩ 131,752 | RFQ
| |
MF0065785 | 7.79 " | 3.032 " | 4.724 " | 3.032 " | 4.724 " | 44 | 44 PSI | 363제곱미터 인치 | ₩ 150,334 | RFQ
| |
MF0065790 | 7.79 " | 3.661 " | 5.354 " | 3.661 " | 5.354 " | 44 | 44 PSI | 423제곱미터 인치 | ₩ 164,207 | RFQ
| |
MF0065957 | 11.41 | 3.622 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | - | 73 PSI | 425제곱미터 인치 | ₩ 172,072 | RFQ
| |
MF0304241 | 7.79 | 2.284 " | 3.504 " | 2.284 " | 3.504 " | - | 44 PSI | 243제곱미터 인치 | ₩ 112,610 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.