MAIN FILTER INC. MF0428541 교환식 유압 필터, 셀룰로오스, 10미크론 등급, 부나 씰, 20.47인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.221 " |
하단 외경 | 4.173 " |
생산 능력 | 59.94 |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 사이즈 | 1498제곱미터 인치 |
흐름 | 인사이드 아웃 |
흘러가는 방향 | 인사이드 아웃 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 20.47 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 2.835 " |
탑 OD | 4.173 " |
프로덕트 | 모델 | 필터 사이즈 | 하단 ID | 하단 외경 | 흐름 | 흘러가는 방향 | 유량 | 높이 | Thread | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0028719 | 293제곱미터 인치 | 1.46 " | 2.99 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | - | 5.67 " | - | ₩ 86,469 | RFQ
| |
MF0028812 | 293제곱미터 인치 | 1.46 " | 2.99 " | 아웃사이드 인 | - | - | 5.67 " | - | ₩ 86,469 | RFQ
| |
MF0065824 | - | 1.732 " | 3.661 " | 인사이드 아웃 | - | - | 9.29 | - | ₩ 52,029 | RFQ
| |
MF0065858 | 1143제곱미터 인치 | 1.732 " | 3.661 " | 인사이드 아웃 | 인사이드 아웃 | - | 18.5 " | - | ₩ 60,734 | RFQ
| |
MF0066175 | - | 1.969 " | 3.878 " | - | - | - | 9.173 | - | ₩ 47,650 | RFQ
| |
MF0066222 | 103제곱미터 인치 | 1.35 " | 2.36 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | - | 3.94 " | - | ₩ 47,243 | RFQ
| |
MF0066245 | 165제곱미터 인치 | - | 2.13 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | - | 5.94 " | - | ₩ 146,949 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.