MAIN FILTER INC. MF0420955 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 50미크론 등급, 바이톤 씰, 6.37인치 높이
항목: CF9MCB
모델 : MF0420955크로스 참조: 0330D050WHC'
₩ 173,854 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.563 " |
붕괴 압력 | 435 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 493제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 6.37 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 50 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.898 " |
탑 OD | 3.563 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 외경 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007743 | 1.378 " | 49제곱미터 인치 | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | ₩ 46,149 | RFQ
| |
MF0007748 | 1.752 " | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | ₩ 65,418 | RFQ
| |
MF0007753 | 1.752 " | 114제곱미터 인치 | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | ₩ 61,981 | RFQ
| |
MF0007758 | 2.362 " | 156제곱미터 인치 | 5" | 1.346 " | 2.362 " | ₩ 94,258 | RFQ
| |
MF0008226 | 3.032 " | 310제곱미터 인치 | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | ₩ 169,018 | RFQ
| |
MF0077515 | 1.752 " | 114제곱미터 인치 | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | ₩ 61,981 | RFQ
| |
MF0178662 | 1.378 " | 49제곱미터 인치 | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | ₩ 46,149 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.