MAIN FILTER INC. MF0414563 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 10미크론, 바이톤 씰, 4.48인치 높이
항목: CF9CDW
모델 : MF0414563
₩ 155,934 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 1.772 " |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 10 |
높이 | 4.48 " |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1" |
탑 OD | 1.772 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007593 | 3.898 " | 145 | 145 PSI | 197제곱미터 인치 | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | ₩ 180,345 | RFQ
| |
MF0008166 | 3.032 " | 435 | 435 PSI | 310제곱미터 인치 | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | ₩ 156,698 | RFQ
| |
MF0008442 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | ₩ 69,949 | RFQ
| |
MF0008443 | 1.772 " | - | - | - | 4.48 " | 1" | 1.772 " | ₩ 155,934 | RFQ
| |
MF0008466 | 1.752 " | - | - | - | 6.18 " | 0.87 " | 1.752 " | ₩ 58,647 | RFQ
| |
MF0008517 | 2.087 " | - | 435 PSI | 69제곱미터 인치 | 3.7 " | 0.965 " | 2.087 " | ₩ 142,596 | RFQ
| |
MF0026089 | 1.654 " | - | 363 PSI | 63제곱미터 인치 | 3.54 " | 0.898 " | 1.654 " | ₩ 54,396 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.