MAIN FILTER INC. MF0398135 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 10미크론, 씰, 6.77인치 높이
항목: CF8XJR
모델 : MF0398135크로스 참조: SL020W10B'
₩ 109,200 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 1.85 " |
크래킹 압력 | 3045 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 10 |
필터 사이즈 | 153제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 6.77 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 1.004 " |
탑 OD | 1.85 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 외경 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008105 | 3.287 " | 5.59 | 1.866 " | 3.287 " | ₩ 138,727 | RFQ
| |
MF0037915 | 1.85 " | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | ₩ 94,512 | RFQ
| |
MF0183327 | 1.85 " | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | ₩ 64,603 | RFQ
| |
MF0183333 | 1.85 " | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | ₩ 94,512 | RFQ
| |
MF0183338 | 1.85 " | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | ₩ 109,200 | RFQ
| |
MF0183354 | 3.287 " | 5.59 " | 1.866 " | 3.287 " | ₩ 138,727 | RFQ
| |
MF0183368 | 3.287 " | 14.68 " | 1.866 " | 3.287 " | ₩ 270,123 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.