MAIN FILTER INC. MF0397301 교환 유압 필터, 유리, 25미크론 등급, 씰, 8.74인치 높이
항목: CF8WPW
모델 : MF0397301교차 참조: RS060E20B'
₩ 80,614 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.811 " |
하단 외경 | 2.913 " |
생산 능력 | 35.83 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 25 |
필터 사이즈 | 399제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 8.74 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 1.496 " |
탑 OD | 2.913 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 생산 능력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006588 | 1.811 " | 2.913 " | 35.83 | 399제곱미터 인치 | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ₩ 80,614 | RFQ
| |
MF0034455 | 1.299 " | 2.087 " | 9.19 | 102제곱미터 인치 | 3.62 " | 1.004 " | 2.087 " | ₩ 49,636 | RFQ
| |
MF0034552 | 1.024 " | 1.732 " | 3.28 | 37제곱미터 인치 | 1.96 " | 0.787 " | 1.732 " | ₩ 41,949 | RFQ
| |
MF0116395 | 1.811 " | 2.913 " | 35.83 | 399제곱미터 인치 | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ₩ 80,614 | RFQ
| |
MF0116436 | 1.811 " | 2.913 " | 35.83 | 399제곱미터 인치 | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ₩ 80,614 | RFQ
| |
MF0116437 | 1.811 " | 2.913 " | 35.83 | 399제곱미터 인치 | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ₩ 80,614 | RFQ
| |
MF0116439 | 1.811 " | 2.913 " | 35.83 | 399제곱미터 인치 | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ₩ 80,614 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.