MAIN FILTER INC. MF0397216 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 60미크론 등급, 씰, 1.96인치 높이
항목: CF8WPH
모델 : MF0397216교차 참조: RS005B60B'
₩ 56,127 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.024 " |
하단 외경 | 1.732 " |
붕괴 압력 | 435 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 28제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 1.96 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 60 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 0.787 " |
탑 OD | 1.732 " |
모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF0034317 | 3.701 " | 5.591 " | 13.11 " | 5.591 " | ₩ 415,240 | RFQ
|
MF0034555 | 1.024 " | 1.732 " | 1.96 " | 1.732 " | ₩ 56,127 | RFQ
|
MF0120623 | 3.701 " | 5.591 " | 13.11 | 5.591 " | ₩ 415,240 | RFQ
|
MF0182819 | 3.701 " | 5.591 " | 13.11 " | 5.591 " | ₩ 415,240 | RFQ
|
MF0355998 | 1.024 " | 1.732 " | 1.96 " | 1.732 " | ₩ 56,127 | RFQ
|
MF0356000 | 1.024 " | 1.732 " | 1.96 " | 1.732 " | ₩ 56,127 | RFQ
|
MF0356565 | 1.024 " | 1.732 " | 1.96 " | 1.732 " | ₩ 56,127 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.