MAIN FILTER INC. MF0391982 교환식 유압 필터, 셀룰로오스, 10미크론, 부나 씰, 4.65인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 2.87 " |
생산 능력 | 13.01 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 등급 | 10 |
필터 사이즈 | 289제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 4.65 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 1.07 " |
탑 OD | 2.87 " |
모델 | 탑 OD | 하단 외경 | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004008 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | 145 | 145 PSI | 289제곱미터 인치 | 4.65 " | 1.07 " | ₩ 40,243 | RFQ
|
MF0004016 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | - | 145 PSI | 289제곱미터 인치 | 4.65 " | 1.07 " | ₩ 40,243 | RFQ
|
MF0035332 | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | 1419제곱미터 인치 | 8.07 " | 3.504 " | ₩ 81,785 | RFQ
|
MF0067104 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | 145 | 145 PSI | 289제곱미터 인치 | 4.65 " | 1.07 " | ₩ 40,243 | RFQ
|
MF0067171 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | 145 | 145 PSI | 289제곱미터 인치 | 4.65 " | 1.07 " | ₩ 40,243 | RFQ
|
MF0201550 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | - | 145 PSI | 289제곱미터 인치 | 4.65 " | 1.07 " | ₩ 40,243 | RFQ
|
MF0263938 | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | 1419제곱미터 인치 | 8.07 " | 3.504 " | ₩ 81,785 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.