MAIN FILTER INC. MF0342964 교환 유압 필터, 유리, 1미크론 등급, 바이톤 씰, 18.5인치 높이
항목: CF8KWA
모델 : MF0342964교차 참조: KKS5V'
₩ 100,367 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.654 " |
하단 외경 | 3.898 " |
생산 능력 | 153.11 |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 사이즈 | 2069제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 18.5 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 1 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.654 " |
탑 OD | 3.898 " |
프로덕트 | 모델 | 상위 ID | 하단 ID | 하단 외경 | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006129 | 1.347 " | - | 2.362 " | 2.362 " | - | - | - | - | ₩ 191,800 | RFQ
| |
MF0033702 | 1" | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | ₩ 93,341 | RFQ
| |
MF0056363 | 1.504 " | - | 2.992 " | 2.992 " | - | - | - | - | ₩ 109,912 | RFQ
| |
MF0056364 | 1.504 " | - | 2.992 " | 2.992 " | - | - | - | - | ₩ 109,912 | RFQ
| |
MF0056642 | 2.224 " | - | 3.78 " | 3.78 " | - | - | - | - | ₩ 111,694 | RFQ
| |
MF0056643 | 2.224 " | - | 3.78 " | 3.78 " | - | - | - | - | ₩ 111,694 | RFQ
| |
MF0056709 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | ₩ 36,425 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.