MAIN FILTER INC. MF0341529 교환 유압 필터, 유리, 10미크론 등급, 바이톤 씰, 38.58인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 4.154 " |
하단 외경 | 5.984 " |
필터 미디어 | 유리 |
높이 | 38.58 " |
미크론 | 10 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 4.154 " |
탑 OD | 5.984 " |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 하단 ID | 하단 외경 | 흘러가는 방향 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006130 | 아웃사이드 인 | - | 2.165 " | 아웃사이드 인 | 6.57 " | 1.024 " | 2.165 " | 23.43 | ₩ 64,603 | RFQ
| |
MF0006156 | 아웃사이드 인 | 1.433 " | 2.362 " | - | 5.27 " | 1.161 " | 2.362 " | 19.20 | ₩ 75,981 | RFQ
| |
MF0006177 | 아웃사이드 인 | - | 1.772 " | - | 6.57 | 0.906 " | 1.772 " | 16.89 | ₩ 50,043 | RFQ
| |
MF0006184 | 아웃사이드 인 | 0.874 " | 2.028 " | 아웃사이드 인 | 4.05 " | - | 2.028 " | 8.29 | ₩ 60,810 | RFQ
| |
MF0006195 | 아웃사이드 인 | 1.347 " | 2.894 " | 아웃사이드 인 | 5.66 " | - | 2.894 " | 26.31 | ₩ 77,101 | RFQ
| |
MF0006197 | 아웃사이드 인 | 2.697 " | 3.76 " | 아웃사이드 인 | 13.11 " | - | 3.76 " | 63.43 | ₩ 154,458 | RFQ
| |
MF0006205 | 아웃사이드 인 | 1.898 " | 3.032 " | - | 7.63 " | - | 3.032 " | 35.81 | ₩ 106,043 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.