MAIN FILTER INC. MF0326394 교환 회전식 필터, 유리, 15미크론 등급, 부나 씰, 8.945인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스핀온 유압 필터 |
하단 외경 | 3.728 " |
폭발 압력 | 1015 |
생산 능력 | 40.18 |
붕괴 압력 | 290 |
크래킹 압력 | 290 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 사이즈 | 543제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유량 | 79gpm |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 8.945 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 15 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
Thread | 12 UN2B |
스레드 크기 | 1.375 |
탑 OD | 3.819 " |
프로덕트 | 모델 | 스레드 크기 | 하단 외경 | 폭발 압력 | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308426 | 1.375 | 3.728 " | 1015 | 3.819 " | 30.34 | 290 | 290 PSI | 410제곱미터 인치 | ₩ 75,574 | RFQ
| |
MF0308435 | 1.375 | 3.728 " | 1015 PSI | 3.819 " | 30.34 | - | 290 PSI | 410제곱미터 인치 | ₩ 76,770 | RFQ
| |
MF0308436 | 1.375 | 3.728 " | 1015 | 3.819 " | 40.18 | 290 | 290 PSI | 543제곱미터 인치 | ₩ 90,007 | RFQ
| |
MF0308451 | 1.375 | 3.728 " | 1015 PSI | 3.819 " | 30.34 | - | 290 PSI | 410제곱미터 인치 | ₩ 75,574 | RFQ
| |
MF0308452 | 1.375 | 3.728 " | 1015 | 3.819 " | 40.18 | 290 | 290 PSI | 543제곱미터 인치 | ₩ 94,105 | RFQ
| |
MF0308462 | 1.75mm | 4.606 " | 783 PSI | 4.685 " | 58.56 | - | 217.6 PSI | 625제곱미터 인치 | ₩ 134,221 | RFQ
| |
MF0316319 | 1.375 | 3.728 " | 1015 | 3.819 " | 30.34 | 290 | 290 PSI | 410제곱미터 인치 | ₩ 76,770 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.