MAIN FILTER INC. MF0316561 전송 필터 키트, 유리, 25마이크론, 바이톤 씰, 5.98인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터 키트 |
하단 외경 | 3.208 " |
크래킹 압력 | 101 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 25 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 5.98 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.54 " |
탑 OD | 3.208 " |
모델 | 하단 외경 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF0007393 | 3.21 " | 4.21 " | 1.57 " | 3.21 " | ₩ 86,647 | RFQ
|
MF0036830 | 3.208 " | 5.98 " | 1.54 " | 3.208 " | ₩ 109,454 | RFQ
|
MF0066120 | 3.21 " | 4.21 " | 1.57 " | 3.21 " | ₩ 86,647 | RFQ
|
MF0066121 | 3.208 " | 5.98 " | 1.54 " | 3.208 " | ₩ 109,454 | RFQ
|
MF0077790 | 3.208 " | 5.98 " | 1.54 " | 3.208 " | ₩ 109,454 | RFQ
|
MF0077791 | 3.21 " | 4.21 " | 1.57 " | 3.21 " | ₩ 86,647 | RFQ
|
MF0130310 | 3.21 " | 4.21 " | 1.57 " | 3.21 " | ₩ 86,647 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.