MAIN FILTER INC. MF0316526 교환식 유압 필터, 셀룰로오스, 10미크론 등급, 코르크 씰, 18.31인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 3.31 " |
하단 외경 | 4.96 " |
생산 능력 | 129.29 |
붕괴 압력 | 304 |
크래킹 압력 | 304 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 사이즈 | 2873제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 코르크 |
높이 | 18.31 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 코르크 |
상위 ID | 3.31 " |
탑 OD | 4.96 " |
모델 | 상위 ID | 하단 ID | 하단 외경 | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066211 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | - | 304 PSI | 2873제곱미터 인치 | ₩ 113,221 | RFQ
|
MF0308751 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | 304 | 304 PSI | 2873제곱미터 인치 | ₩ 113,221 | RFQ
|
MF0321301 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | - | 304 PSI | 2873제곱미터 인치 | ₩ 113,221 | RFQ
|
MF0321302 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | - | 304 PSI | 2873제곱미터 인치 | ₩ 113,221 | RFQ
|
MF0427268 | 1.114 " | 1.114 " | 2.303 " | 2.303 " | 9.70 | - | 145 PSI | 242제곱미터 인치 | ₩ 38,309 | RFQ
|
MF0433662 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | 304 | 304 PSI | 2873제곱미터 인치 | ₩ 113,221 | RFQ
|
MF0433663 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | - | 304 PSI | 2873제곱미터 인치 | ₩ 113,221 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.