MAIN FILTER INC. MF0306458 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 40미크론 등급, 바이톤 씰, 7.83인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 1.79 " |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 86제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 7.83 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 40 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 0.81 " |
탑 OD | 1.79 " |
프로덕트 | 모델 | 상위 ID | 하단 ID | 하단 외경 | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058415 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | 305 | 305 PSI | 81제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | ₩ 49,661 | RFQ
| |
MF0058457 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | 305 | 305 PSI | 156제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | ₩ 70,967 | RFQ
| |
MF0059492 | 1.654 " | 1.654 " | 3.898 " | 3.898 " | - | 145 PSI | - | 아웃사이드 인 | ₩ 137,887 | RFQ
| |
MF0059683 | 1.406 " | - | 2.362 " | 2.362 " | 305 | 305 PSI | 208제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | ₩ 143,538 | RFQ
| |
MF0059713 | 2.488 " | - | 3.602 " | 3.602 " | 305 | 305 PSI | 219제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | ₩ 173,752 | RFQ
| |
MF0059773 | 2.488 " | - | 3.602 " | 3.602 " | - | - | - | - | ₩ 260,374 | RFQ
| |
MF0059890 | 0.81 " | - | 1.79 " | 1.79 " | 145 | 145 PSI | 43제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | ₩ 45,003 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.