항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.614 " |
하단 외경 | 3.898 " |
크래킹 압력 | 58 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 250 |
필터 사이즈 | 273제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 6.81 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 250 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 0.591 " |
탑 OD | 3.898 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 흐름 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0306298 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 PSI | 321제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | 5.62 | 0.748 " | ₩ 80,741 | RFQ
| |
MF0434056 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | - | - | - | 5.59 | 0.354 " | ₩ 74,861 | RFQ
| |
MF0597055 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | 58 PSI | 273제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | 6.81 " | 0.591 " | ₩ 59,792 | RFQ
| |
MF0597064 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 PSI | 321제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | 5.62 | 0.748 " | ₩ 80,741 | RFQ
| |
MF0600941 | 4.961 " | 0.409 " | 4.961 " | 145 PSI | 708제곱미터 인치 | 인사이드 아웃 | 18.89 | 3.622 " | ₩ 110,396 | RFQ
| |
MF0603939 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | - | - | - | 5.59 | 0.354 " | ₩ 74,861 | RFQ
| |
MF0604003 | 2.874 " | - | 2.874 " | 3045 PSI | 189제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | 5.39 " | 1.386 " | ₩ 173,905 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.