MAIN FILTER INC. MF0304384 유압 필터, 와이어 메쉬, 100미크론 등급, 부나 씰, 15.35인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 0.409 " |
하단 외경 | 4.961 " |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 574제곱미터 인치 |
흐름 | 인사이드 아웃 |
흘러가는 방향 | 인사이드 아웃 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 15.35 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 100 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 3.622 " |
탑 OD | 4.961 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 하단 ID | 하단 외경 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008239 | 10.15 " | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | 435 | 435 PSI | 820제곱미터 인치 | ₩ 216,974 | RFQ
| |
MF0304367 | 10.23 " | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | 145 | 145 PSI | 311제곱미터 인치 | ₩ 87,563 | RFQ
| |
MF0304390 | 4.13 | 0.331 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | - | 145 PSI | 85제곱미터 인치 | ₩ 47,523 | RFQ
| |
MF0306750 | 7.59 " | 4.331 " | 6.299 " | 4.331 " | 6.299 " | 232 | 232 PSI | 771제곱미터 인치 | ₩ 160,694 | RFQ
| |
MF0427367 | 4.13 " | 0.331 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | 145 | 145 PSI | 85제곱미터 인치 | ₩ 47,523 | RFQ
| |
MF0427368 | 4.13 " | 0.331 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | 145 | 145 PSI | 85제곱미터 인치 | ₩ 47,523 | RFQ
| |
MF0427673 | 10.23 | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | - | 145 PSI | 311제곱미터 인치 | ₩ 87,563 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.