MAIN FILTER INC. MF0304222 교환 스핀온 필터, 와이어 메쉬, 60미크론 등급, 부나 씰, 7.02인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스핀온 유압 필터 |
하단 외경 | 5.079 " |
폭발 압력 | 246.6 |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 350제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유량 | 79gpm |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 7.02 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 60 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
Thread | 11BSP |
스레드 크기 | 1.25mm |
탑 OD | 5.079 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 외경 | 폭발 압력 | 필터 사이즈 | 유량 | 높이 | Thread | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301812 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 | 161제곱미터 인치 | 22gpm | 5.748 " | 14BSP | - | ₩ 63,534 | RFQ
| |
MF0301816 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 | 257제곱미터 인치 | 22gpm | 8.307 " | 14BSP | - | ₩ 87,360 | RFQ
| |
MF0301821 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 PSI | 350제곱미터 인치 | 79gpm | 7.02 | 11BSP | 1.25mm | ₩ 117,803 | RFQ
| |
MF0301827 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 PSI | 464제곱미터 인치 | 79gpm | 8.949 | 11BSP | 1.25mm | ₩ 146,261 | RFQ
| |
MF0334713 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 PSI | 350제곱미터 인치 | 79gpm | 7.02 | 11BSP | 1.25mm | ₩ 117,803 | RFQ
| |
MF0334717 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 PSI | 464제곱미터 인치 | 79gpm | 8.949 | 11BSP | 1.25mm | ₩ 146,261 | RFQ
| |
MF0334766 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 PSI | 464제곱미터 인치 | 79gpm | 8.949 | 11BSP | 1.25mm | ₩ 172,072 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.