MAIN FILTER INC. MF0271628 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 10미크론, 씰, 2.75인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 0.65 " |
하단 외경 | 1.634 " |
생산 능력 | 2.03 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 등급 | 10 |
필터 사이즈 | 51제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 2.75 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 0.65 " |
탑 OD | 1.634 " |
프로덕트 | 모델 | 상위 ID | 하단 ID | 하단 외경 | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0025937 | 1.114 " | 1.114 " | 2.52 " | 2.52 " | 18.14 | 145 | 145 PSI | 453제곱미터 인치 | ₩ 56,000 | RFQ
| |
MF0034539 | 1.496 " | 1.811 " | 2.913 " | 2.913 " | - | - | - | - | ₩ 55,465 | RFQ
| |
MF0121415 | 0.65 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.634 " | 1.03 | 435 | 435 PSI | 26제곱미터 인치 | ₩ 29,680 | RFQ
| |
MF0211782 | 1.114 " | 1.114 " | 2.52 " | 2.52 " | 18.14 | - | 145 PSI | 453제곱미터 인치 | ₩ 56,000 | RFQ
| |
MF0229941 | 0.65 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.634 " | 2.03 | - | 435 PSI | 51제곱미터 인치 | ₩ 32,327 | RFQ
| |
MF0229942 | 0.65 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.634 " | 2.03 | - | 435 PSI | 51제곱미터 인치 | ₩ 32,327 | RFQ
| |
MF0356127 | 1.496 " | 1.811 " | 2.913 " | 2.913 " | 23.14 | - | 435 PSI | 578제곱미터 인치 | ₩ 61,141 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.