MAIN FILTER INC. MF0271605 교환 유압 필터, 유리, 10미크론 등급, 씰, 1.96인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 0.65 " |
하단 외경 | 1.634 " |
생산 능력 | 3.49 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 10 |
필터 사이즈 | 36제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 1.96 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 0.65 " |
탑 OD | 1.634 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 생산 능력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034405 | 1.299 " | 2.087 " | 15.75 | 161제곱미터 인치 | 5.62 | 1.004 " | 2.087 " | ₩ 54,930 | RFQ
| |
MF0034516 | 1.024 " | 1.732 " | 5.89 | 60제곱미터 인치 | 3.14 " | 0.787 " | 1.732 " | ₩ 47,243 | RFQ
| |
MF0034541 | 1.811 " | 2.913 " | 39.06 | 399제곱미터 인치 | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ₩ 80,614 | RFQ
| |
MF0034553 | 1.024 " | 1.732 " | 3.58 | 37제곱미터 인치 | 1.96 " | 0.787 " | 1.732 " | ₩ 42,000 | RFQ
| |
MF0034592 | 1.811 " | 2.913 " | - | - | 5.82 " | 1.496 " | 2.913 " | ₩ 63,941 | RFQ
| |
MF0034636 | 0.65 " | 1.634 " | 3.49 | 36제곱미터 인치 | 1.96 " | 0.65 " | 1.634 " | ₩ 38,970 | RFQ
| |
MF0166518 | 1.299 " | 2.087 " | 15.75 | 161제곱미터 인치 | 5.62 | 1.004 " | 2.087 " | ₩ 54,930 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.