MAIN FILTER INC. MF0222771 교환 유압 필터, 유리, 3마이크론, 바이톤 씰, 16.81인치 높이
항목: CF7RLA
모델 : MF0222771교차 참조: P169438'
₩ 276,436 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 3.284 " |
하단 외경 | 5.984 " |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 3 |
높이 | 16.81 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 3.284 " |
탑 OD | 5.984 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 하단 ID | 하단 외경 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006201 | 4.05 " | 0.874 " | 2.028 " | - | 2.028 " | - | - | - | ₩ 64,170 | RFQ
| |
MF0006210 | 7.63 " | 1.898 " | 3.721 " | - | 3.721 " | 48.03 | 435 | 435 PSI | ₩ 111,541 | RFQ
| |
MF0006229 | 7.99 " | 1.347 " | 2.894 " | - | 2.894 " | - | - | - | ₩ 83,261 | RFQ
| |
MF0006244 | 4.05 " | 0.874 " | 1.752 " | - | 1.752 " | 4.87 | 435 | 435 PSI | ₩ 70,280 | RFQ
| |
MF0006248 | 6.71 | 0.874 " | 1.752 " | - | 1.752 " | 11.64 | - | 435 PSI | ₩ 75,218 | RFQ
| |
MF0006251 | 6.71 " | 0.874 " | 1.752 " | - | 1.752 " | 11.64 | 435 | 435 PSI | ₩ 75,218 | RFQ
| |
MF0006262 | 7.63 " | 1.898 " | 3.032 " | - | 3.032 " | 27.07 | - | 435 PSI | ₩ 109,352 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.