MAIN FILTER INC. MF0201530 교환 유압 필터, 유리, 3마이크론, 바이톤 씰, 4.86인치 높이
항목: CF7NVU
모델 : MF0201530교차 참조: AZ3'
₩ 48,083 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.075 " |
하단 외경 | 2.87 " |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 3 |
높이 | 4.86 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.075 " |
탑 OD | 2.87 " |
프로덕트 | 모델 | 흘러가는 방향 | 하단 ID | 하단 외경 | 가스켓 재질 | 높이 | 씰 타입 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005967 | - | 1.075 " | 2.87 " | - | 4.86 | 바이 턴 | 1.075 " | 2.87 " | ₩ 48,083 | RFQ
| |
MF0006151 | - | - | 2.87 " | 바이 턴 | 9.49 | 바이 턴 | 1.52 " | 2.87 " | ₩ 90,134 | RFQ
| |
MF0006348 | 아웃사이드 인 | - | 1.77 " | 바이 턴 | 8.03 " | 바이 턴 | 0.77 " | 1.77 " | ₩ 52,614 | RFQ
| |
MF0006368 | 아웃사이드 인 | 3.31 " | 4.96 " | 코르크 | 18.31 " | 코르크 | 3.31 " | 4.96 " | ₩ 174,949 | RFQ
| |
MF0006502 | - | - | 2.87 " | 바이 턴 | 9.49 | 바이 턴 | 1.07 " | 2.87 " | ₩ 63,687 | RFQ
| |
MF0006574 | - | 1.075 " | 2.87 " | - | 4.86 " | 바이 턴 | 1.075 " | 2.87 " | ₩ 48,083 | RFQ
| |
MF0034147 | 아웃사이드 인 | - | 3.07 " | 바이 턴 | 11.3 " | 바이 턴 | 1.69 " | 3.07 " | ₩ 317,341 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.