MAIN FILTER INC. MF0201491 교환 유압 필터, 유리, 1미크론 등급, 바이톤 씰, 38.58인치 높이
항목: CF7NUX
모델 : MF0201491교차 참조: 39QS5B'
₩ 437,461 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 4.154 " |
하단 외경 | 5.984 " |
생산 능력 | 485.44 |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 사이즈 | 6560제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 38.58 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 1 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 4.154 " |
탑 OD | 5.984 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 생산 능력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0056259 | - | 3.39 " | - | - | 25.67 | 1.95 " | 3.39 " | ₩ 143,741 | RFQ
| |
MF0056260 | - | 3.39 " | - | - | 25.67 " | 1.95 " | 3.39 " | ₩ 143,741 | RFQ
| |
MF0056384 | 4.154 " | 5.984 " | - | - | 16.81 | 4.154 " | 5.984 " | ₩ 219,214 | RFQ
| |
MF0056385 | 4.154 " | 5.984 " | - | - | 16.81 " | 4.154 " | 5.984 " | ₩ 219,214 | RFQ
| |
MF0056409 | 4.154 " | 5.984 " | 485.44 | 6560제곱미터 인치 | 38.58 | 4.154 " | 5.984 " | ₩ 437,461 | RFQ
| |
MF0056410 | 4.154 " | 5.984 " | 485.44 | 6560제곱미터 인치 | 38.58 " | 4.154 " | 5.984 " | ₩ 437,461 | RFQ
| |
MF0056425 | 4.154 " | 5.984 " | - | - | 8.14 " | 4.154 " | 5.984 " | ₩ 173,090 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.