MAIN FILTER INC. MF0183716 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 80미크론, 씰, 15.59인치 높이
항목: CF7MYQ
모델 : MF0183716크로스 참조: 31117880G'
₩ 152,829 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 3.15 " |
하단 외경 | 4.53 " |
크래킹 압력 | 290 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 80 |
필터 사이즈 | 730제곱미터 인치 |
흐름 | 인사이드 아웃 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 15.59 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 80 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 3.15 " |
탑 OD | 4.53 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 씰 타입 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007655 | 2.89 " | 4.02 " | 6.26 | 좋은 | 2.89 " | 4.02 " | ₩ 136,792 | RFQ
| |
MF0066307 | 3.15 " | 4.53 " | 15.59 | - | 3.15 " | 4.53 " | ₩ 152,829 | RFQ
| |
MF0066339 | 2.89 " | 4.02 " | 6.26 | 좋은 | 2.89 " | 4.02 " | ₩ 136,792 | RFQ
| |
MF0096424 | 2.89 " | 4.02 " | 6.26 | 좋은 | 2.89 " | 4.02 " | ₩ 136,792 | RFQ
| |
MF0207782 | 2.89 " | 4.02 " | 6.26 | 좋은 | 2.89 " | 4.02 " | ₩ 136,792 | RFQ
| |
MF0223507 | 2.89 " | 4.02 " | 6.26 " | 좋은 | 2.89 " | 4.02 " | ₩ 136,792 | RFQ
| |
MF0587382 | - | 2.36 " | 7.83 " | 바이 턴 | 1.28 " | 2.36 " | ₩ 164,003 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.