MAIN FILTER INC. MF0183113 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 40미크론, 씰, 3.7인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 1.85 " |
크래킹 압력 | 232 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 40 |
필터 사이즈 | 85제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 3.7 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 40 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 1.004 " |
탑 OD | 1.85 " |
프로덕트 | 모델 | 상위 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 탑 OD | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 흐름 | 흘러가는 방향 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008088 | 1.004 " | 1.85 " | - | 1.85 " | 435 PSI | 157제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | - | ₩ 49,509 | RFQ
| |
MF0008109 | 1.004 " | 1.85 " | - | 1.85 " | 232 PSI | 85제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | - | ₩ 44,341 | RFQ
| |
MF0008252 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 3.287 " | 435 PSI | 975제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | ₩ 180,676 | RFQ
| |
MF0008280 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 3.287 " | 435 PSI | 664제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | ₩ 133,814 | RFQ
| |
MF0008378 | 1.063 " | 2.362 " | 145 | 2.362 " | 145 PSI | 159제곱미터 인치 | 인사이드 아웃 | 인사이드 아웃 | ₩ 48,312 | RFQ
| |
MF0179246 | 1.866 " | 3.287 " | - | 3.287 " | 435 PSI | 975제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | - | ₩ 180,676 | RFQ
| |
MF0183084 | 1.866 " | 3.287 " | - | 3.287 " | 435 PSI | 975제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | - | ₩ 180,676 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.