MAIN FILTER INC. MF0124224 교환식 유압 필터, 유리, 40미크론 등급, 부나 씰, 5.157인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.142 " |
하단 외경 | 4.016 " |
필터 미디어 | 유리 |
흐름 | 인사이드 아웃 |
흘러가는 방향 | 인사이드 아웃 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 5.157 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 40 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 1.378 " |
탑 OD | 4.016 " |
모델 | 높이 | 하단 ID | 하단 외경 | 씰 타입 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0012751 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | 좋은 | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ₩ 51,265 | RFQ
|
MF0077411 | 5.157 " | 1.142 " | 4.016 " | 좋은 | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ₩ 51,265 | RFQ
|
MF0111252 | 5.157 " | 1.142 " | 4.016 " | 좋은 | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ₩ 51,265 | RFQ
|
MF0124521 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | 좋은 | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ₩ 51,265 | RFQ
|
MF0208487 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | 좋은 | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ₩ 51,265 | RFQ
|
MF0212734 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | 좋은 | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ₩ 51,265 | RFQ
|
MF0221935 | 16.02 " | 0.728 " | 4.37 " | 좋은 | 2.441 " | 4.37 " | 100 | 100 PSI | ₩ 102,683 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.