MAIN FILTER INC. MF0094089 교환 유압 필터, 유리, 40미크론, 부나 씰, 9.52인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.496 " |
하단 외경 | 2.52 " |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 40 |
높이 | 9.52 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 1.496 " |
탑 OD | 2.52 " |
프로덕트 | 모델 | 흘러가는 방향 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066870 | 인사이드 아웃 | 1.693 " | 2.756 " | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 26.70 | 145 | ₩ 63,025 | RFQ
| |
MF0066897 | - | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | - | ₩ 78,756 | RFQ
| |
MF0094365 | 인사이드 아웃 | 1.693 " | 2.756 " | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 26.70 | 145 | ₩ 63,025 | RFQ
| |
MF0119912 | 인사이드 아웃 | 1.693 " | 2.756 " | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 26.70 | 145 | ₩ 63,025 | RFQ
| |
MF0222408 | 아웃사이드 인 | 3.996 " | 5.61 " | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 | ₩ 137,912 | RFQ
| |
MF0348150 | - | 3.996 " | 5.61 " | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | - | - | ₩ 137,912 | RFQ
| |
MF0609655 | 아웃사이드 인 | - | 3.661 " | 9.17 " | 1.732 " | 3.661 " | 41.07 | 73 | ₩ 88,123 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.