MAIN FILTER INC. MF0092858 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 25미크론, 바이톤 씰, 7.89인치 높이
항목: CF7DXM
모델 : MF0092858교차 참조: 907233'
₩ 70,585 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.602 " |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 등급 | 25 |
높이 | 7.89 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 2.488 " |
탑 OD | 3.602 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 외경 | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004037 | 3.898 " | 3.898 " | 104.46 | - | 145 PSI | 2611제곱미터 인치 | 27.95 " | 1.654 " | ₩ 54,472 | RFQ
| |
MF0004049 | 3.898 " | 3.898 " | 68.75 | 145 | 145 PSI | 1719제곱미터 인치 | 18.5 " | 1.654 " | ₩ 42,712 | RFQ
| |
MF0004096 | 3.898 " | 3.898 " | - | - | 145 PSI | - | 9.25 " | 1.654 " | ₩ 33,752 | RFQ
| |
MF0004322 | 3.898 " | 3.898 " | 68.75 | 145 | 145 PSI | 1719제곱미터 인치 | 18.5 " | 1.654 " | ₩ 42,712 | RFQ
| |
MF0006192 | 1.79 " | 1.79 " | 7.16 | - | 145 PSI | 179제곱미터 인치 | 7.83 " | 0.81 " | ₩ 44,443 | RFQ
| |
MF0006474 | 1.79 " | 1.79 " | 7.16 | - | 145 PSI | 179제곱미터 인치 | 7.83 " | 0.81 " | ₩ 41,872 | RFQ
| |
MF0006934 | 2.559 " | 2.559 " | 8.00 | 305 | 305 PSI | 200제곱미터 인치 | 4.72 " | 1.201 " | ₩ 67,785 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.