MAIN FILTER INC. MF0065901 유압 필터, 와이어 메쉬, 25미크론, Guarnital 씰, 9.84인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 2.01 " |
하단 외경 | 3.31 " |
크래킹 압력 | 51 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 25 |
필터 사이즈 | 316제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 가니탈 |
높이 | 9.84 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 가니탈 |
상위 ID | 1.61 " |
탑 OD | 3.33 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065819 | 2.008 " | 3.327 " | 51 PSI | 79제곱미터 인치 | 3.228 | 1.614 " | 3.327 " | ₩ 200,352 | RFQ
| |
MF0065894 | 2.01 " | 3.31 " | 51 PSI | 234제곱미터 인치 | 7.55 | 1.61 " | 3.33 " | ₩ 241,232 | RFQ
| |
MF0432187 | 2.008 " | 3.327 " | 51 PSI | 79제곱미터 인치 | 3.228 | 1.614 " | 3.327 " | ₩ 200,352 | RFQ
| |
MF0432377 | 2.01 " | 3.31 " | 51 PSI | 234제곱미터 인치 | 7.55 | 1.61 " | 3.33 " | ₩ 241,232 | RFQ
| |
MF0432389 | 2.01 " | 3.31 " | 51 PSI | 316제곱미터 인치 | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ₩ 263,072 | RFQ
| |
MF0432399 | 5.31 " | 5.96 " | 73 PSI | 903제곱미터 인치 | 9.88 " | 3.74 " | 5.96 " | ₩ 733,370 | RFQ
| |
MF0603388 | 2.008 " | 3.327 " | 51 PSI | 79제곱미터 인치 | 3.228 | 1.614 " | 3.327 " | ₩ 200,352 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.