항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 2.008 " |
하단 외경 | 3.327 " |
붕괴 압력 | 51 |
크래킹 압력 | 51 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 79제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 가니탈 |
높이 | 3.228 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 40 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 가니탈 |
상위 ID | 1.614 " |
탑 OD | 3.327 " |
모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065902 | 2.01 " | 3.31 " | 316제곱미터 인치 | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ₩ 241,156 | RFQ
|
MF0432188 | 2.008 " | 3.327 " | 79제곱미터 인치 | 3.228 " | 1.614 " | 3.327 " | ₩ 198,749 | RFQ
|
MF0432390 | 2.01 " | 3.31 " | 316제곱미터 인치 | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ₩ 241,156 | RFQ
|
MF0603389 | 2.008 " | 3.327 " | 79제곱미터 인치 | 3.228 " | 1.614 " | 3.327 " | ₩ 198,749 | RFQ
|
MF0603449 | 2.01 " | 3.31 " | 316제곱미터 인치 | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ₩ 241,156 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.