MAIN FILTER INC. MF0065734 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 125미크론 등급, 씰, 13.77인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.575 " |
하단 외경 | 2.598 " |
붕괴 압력 | 44 |
크래킹 압력 | 44 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 226제곱미터 인치 |
흐름 | 인사이드 아웃 |
흘러가는 방향 | 인사이드 아웃 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 13.77 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 125 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 1.575 " |
탑 OD | 2.598 " |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | Thread | 스레드 크기 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062075 | 5.5gpm | - | 1.811 " | 4.173 " | - | - | - | 1.811 " | ₩ 33,370 | RFQ
| |
MF0062087 | 13gpm | - | 2.52 " | 5.472 | - | 1mm | - | 2.52 " | ₩ 42,101 | RFQ
| |
MF0062120 | 40gpm | - | 3.386 " | 10.236 " | - | 2" | - | 3.386 " | ₩ 59,767 | RFQ
| |
MF0065642 | - | 1.142 " | 2.047 " | 2.75 " | - | - | 1.004 " | 2.047 " | ₩ 30,367 | RFQ
| |
MF0065686 | - | 2.047 " | 3.898 " | 8.26 " | - | - | 2.047 " | 3.898 " | ₩ 59,563 | RFQ
| |
MF0065697 | - | 2.953 " | 5.354 " | 5.51 | - | - | 2.953 " | 5.354 " | ₩ 78,552 | RFQ
| |
MF0065708 | - | 2.953 " | 5.354 " | 9.84 " | - | - | 2.953 " | 5.354 " | ₩ 99,705 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.