MAIN FILTER INC. MF0062613 유압 필터, 유리/물 제거, 10미크론 등급, 부나 씰, 17.99인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 2.126 " |
하단 외경 | 6.083 " |
생산 능력 | 165.26 |
붕괴 압력 | 102 |
크래킹 압력 | 102 PSI |
필터 미디어 | 유리/물 제거 |
필터 사이즈 | 1688제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 17.99 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 2.126 " |
탑 OD | 6.083 " |
프로덕트 | 모델 | 미크론 | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 미디어 | 필터 등급 | 필터 사이즈 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062596 | 5 | 176.76 | - | 58 PSI | 셀룰로오스 | 5 | 4419제곱미터 인치 | 17.99 | ₩ 53,098 | RFQ
| |
MF0062597 | 5 | - | 58 | 58 PSI | 셀룰로오스 | - | - | 17.99 " | ₩ 65,545 | RFQ
| |
MF0062599 | - | - | - | - | 셀룰로오스 | 10 | - | 17.99 | ₩ 65,545 | RFQ
| |
MF0062601 | 25 | - | 58 | 58 PSI | 셀룰로오스 | - | - | 17.99 " | ₩ 65,545 | RFQ
| |
MF0062602 | 25 | 176.76 | - | 58 PSI | 셀룰로오스 | 25 | 4419제곱미터 인치 | 17.99 | ₩ 53,098 | RFQ
| |
MF0062603 | 25 | - | - | - | 셀룰로오스 | - | - | 17.99 " | ₩ 65,545 | RFQ
| |
MF0062609 | 25 | 275.60 | 102 | 102 PSI | 유리 | - | 3069제곱미터 인치 | 17.99 " | ₩ 139,363 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.