MAIN FILTER INC. MF0059659 교환 유압 필터, 유리, 5마이크론, 바이톤 씰, 9.6인치 높이
항목: CF6XUN
모델 : MF0059659크로스 참조: D721G06B'
₩ 218,043 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 2.362 " |
생산 능력 | 35.79 |
크래킹 압력 | 3045 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 5 |
필터 사이즈 | 382제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 9.6 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 5 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.417 " |
탑 OD | 2.362 " |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 하단 ID | 하단 외경 | 흘러가는 방향 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0056924 | 아웃사이드 인 | 1.63 " | 3.937 " | 아웃사이드 인 | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | ₩ 250,167 | RFQ
| |
MF0056925 | 아웃사이드 인 | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | ₩ 250,167 | RFQ
| |
MF0057058 | 아웃사이드 인 | 1.63 " | 3.937 " | 아웃사이드 인 | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | ₩ 250,167 | RFQ
| |
MF0057059 | 아웃사이드 인 | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | ₩ 250,167 | RFQ
| |
MF0058201 | - | - | 3.11 " | - | 7.953 | 2.008 " | 3.11 " | - | ₩ 85,120 | RFQ
| |
MF0058211 | - | - | 3.11 " | - | 12.677 | 2.008 " | 3.11 " | - | ₩ 109,861 | RFQ
| |
MF0058221 | - | - | 3.11 " | - | 16.575 | 2.008 " | 3.11 " | - | ₩ 130,378 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.