MAIN FILTER INC. MF0059353 교환 유압 필터, 유리, 3미크론 등급, 바이톤 씰, 38.66인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.78 " |
필터 미디어 | 유리 |
높이 | 38.66 " |
미크론 | 3 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 2.224 " |
탑 OD | 3.78 " |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 하단 ID | 하단 외경 | 흘러가는 방향 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0025808 | 아웃사이드 인 | 1.63 " | 3.937 " | 아웃사이드 인 | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 75.18 | ₩ 250,167 | RFQ
| |
MF0057046 | 아웃사이드 인 | 1.63 " | 3.937 " | 아웃사이드 인 | 18.465 " | 1.63 " | 3.937 " | 85.47 | ₩ 343,636 | RFQ
| |
MF0057047 | 아웃사이드 인 | 1.63 " | 3.937 " | - | 18.465 | 1.63 " | 3.937 " | 85.47 | ₩ 343,636 | RFQ
| |
MF0057056 | 아웃사이드 인 | 1.63 " | 3.937 " | 아웃사이드 인 | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 75.18 | ₩ 250,167 | RFQ
| |
MF0057057 | 아웃사이드 인 | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | 75.18 | ₩ 250,167 | RFQ
| |
MF0058199 | - | - | 3.11 " | - | 7.953 | 2.008 " | 3.11 " | - | ₩ 85,120 | RFQ
| |
MF0058209 | - | - | 3.11 " | - | 12.677 | 2.008 " | 3.11 " | - | ₩ 109,861 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.