MAIN FILTER INC. MF0059224 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 25미크론, 바이톤 씰, 3.54인치 높이
항목: CF6XEB
모델 : MF0059224크로스 참조: D310T25AV'
₩ 54,396 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 1.654 " |
크래킹 압력 | 363 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 25 |
필터 사이즈 | 63제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 3.54 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 0.898 " |
탑 OD | 1.654 " |
프로덕트 | 모델 | 필터 사이즈 | 하단 ID | 하단 외경 | 흐름 | 흘러가는 방향 | 가스켓 재질 | 높이 | 미크론 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058346 | 61제곱미터 인치 | - | 1.772 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 바이 턴 | 3.38 " | 10 | ₩ 23,545 | RFQ
| |
MF0058348 | 61제곱미터 인치 | - | 1.772 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 바이 턴 | 3.38 " | 25 | ₩ 23,392 | RFQ
| |
MF0058350 | 61제곱미터 인치 | - | 1.772 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 바이 턴 | 3.38 " | 3 | ₩ 34,770 | RFQ
| |
MF0058352 | 62제곱미터 인치 | - | 1.772 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 바이 턴 | 3.38 " | 3 | ₩ 87,461 | RFQ
| |
MF0058354 | 61제곱미터 인치 | - | 1.772 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 바이 턴 | 3.38 " | 5 | ₩ 34,414 | RFQ
| |
MF0058356 | 62제곱미터 인치 | - | 1.772 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 바이 턴 | 3.38 " | 5 | ₩ 87,461 | RFQ
| |
MF0058358 | 61제곱미터 인치 | - | 1.772 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 바이 턴 | 3.38 " | 10 | ₩ 32,505 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.