MAIN FILTER INC. MF0058654 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 25미크론, 바이톤 씰, 9.05인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 2.087 " |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 25 |
높이 | 9.05 " |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.083 " |
탑 OD | 2.087 " |
프로덕트 | 모델 | 필터 사이즈 | 하단 ID | 하단 외경 | 흐름 | 흘러가는 방향 | 가스켓 재질 | 높이 | 미크론 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058346 | 61제곱미터 인치 | - | 1.772 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 바이 턴 | 3.38 " | 10 | ₩ 23,545 | RFQ
| |
MF0058348 | 61제곱미터 인치 | - | 1.772 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 바이 턴 | 3.38 " | 25 | ₩ 23,392 | RFQ
| |
MF0058350 | 61제곱미터 인치 | - | 1.772 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 바이 턴 | 3.38 " | 3 | ₩ 34,770 | RFQ
| |
MF0058352 | 62제곱미터 인치 | - | 1.772 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 바이 턴 | 3.38 " | 3 | ₩ 87,461 | RFQ
| |
MF0058354 | 61제곱미터 인치 | - | 1.772 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 바이 턴 | 3.38 " | 5 | ₩ 34,414 | RFQ
| |
MF0058356 | 62제곱미터 인치 | - | 1.772 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 바이 턴 | 3.38 " | 5 | ₩ 87,461 | RFQ
| |
MF0058358 | 61제곱미터 인치 | - | 1.772 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 바이 턴 | 3.38 " | 10 | ₩ 32,505 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.