항목 | 스핀온 유압 필터 |
하단 외경 | 5.079 " |
폭발 압력 | 246.6 PSI |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 60 |
필터 사이즈 | 350제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유량 | 79gpm |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 7.02 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 60 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
Thread | 11BSP |
스레드 크기 | 1.25mm |
탑 OD | 5.079 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 폭발 압력 | 생산 능력 | 미크론 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 미디어 | 필터 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058027 | 7.02 | - | - | - | - | - | 셀룰로오스 | 10 | ₩ 58,240 | RFQ
| |
MF0058028 | 7.02 | - | - | - | - | - | 셀룰로오스 | 20 | ₩ 55,185 | RFQ
| |
MF0058029 | 7.02 " | 246.6 | 25.17 | 10 | 72.5 | 72.5 PSI | 셀룰로오스/물 제거 | - | ₩ 79,418 | RFQ
| |
MF0058030 | 7.02 | 246.6 PSI | 54.99 | 3 | - | 145 PSI | 유리 | 3 | ₩ 80,487 | RFQ
| |
MF0058031 | 7.02 " | 246.6 | 69.63 | 5 | 145 | 145 PSI | 유리 | - | ₩ 80,487 | RFQ
| |
MF0058032 | 7.02 | 246.6 PSI | 72.75 | 10 | - | 145 PSI | 유리 | 10 | ₩ 76,236 | RFQ
| |
MF0058034 | 7.02 " | 246.6 | 66.73 | 25 | 145 | 145 PSI | 유리 | - | ₩ 76,236 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.