그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 물 감지 시스템 |
A | 100mA 이상 |
컴플라이언스 | RoHS 및 CE |
연결 | C 형 릴레이 |
높이 | 2 25 / 32 " |
최대 온도 | 140 학위 |
크기 | 4-1/8" x 2-25/32" |
타입 | 콘솔에서 |
전압 | 8 ~ 28VAC / DC |
폭 | 4.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 5.4 |
선박 길이 (cm) | 17.15 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8531100045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.