MAIN FILTER INC. MF0055779 교환식 유압 필터, 셀룰로오스, 10미크론 등급, 씰, 9.8인치 높이
항목: CF6UUX
모델 : MF0055779
₩ 35,483 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 2.362 " |
생산 능력 | 12.81 |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 사이즈 | 320제곱미터 인치 |
흐름 | 인사이드 아웃 |
흘러가는 방향 | 인사이드 아웃 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 9.8 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 1.063 " |
탑 OD | 2.362 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 하단 외경 | 생산 능력 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004948 | 10.03 " | 3.287 " | 30.79 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 770제곱미터 인치 | ₩ 67,505 | RFQ
| |
MF0005104 | 6.77 " | 1.85 " | 6.66 | 1.004 " | 1.85 " | - | 435 PSI | 166제곱미터 인치 | ₩ 34,949 | RFQ
| |
MF0006375 | 3.7 " | 1.85 " | 3.58 | 1.004 " | 1.85 " | - | 435 PSI | 90제곱미터 인치 | ₩ 34,032 | RFQ
| |
MF0006564 | 5.59 " | 3.287 " | - | 1.866 " | 3.287 " | - | - | - | ₩ 52,741 | RFQ
| |
MF0006791 | 33.46 | 5.512 " | 235.24 | 2.559 " | 5.512 " | - | 87 PSI | 5881제곱미터 인치 | ₩ 221,632 | RFQ
| |
MF0006920 | 5.59 " | 3.287 " | - | 1.866 " | 3.287 " | - | - | - | ₩ 52,741 | RFQ
| |
MF0009877 | 10.03 " | 3.287 " | 30.79 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 770제곱미터 인치 | ₩ 67,505 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.