MAIN FILTER INC. MF0034571 유압 필터, 와이어 메쉬, 10미크론, 바이톤 씰, 29.88인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 3.701 " |
하단 외경 | 5.591 " |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 10 |
높이 | 29.88 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 3.701 " |
탑 OD | 5.591 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0168735 | 1.63 " | - | 1.63 " | 435 | 435 PSI | 36제곱미터 인치 | 3.78 " | - | ₩ 80,792 | RFQ
| |
MF0355917 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | 29.88 | 3.701 " | ₩ 1,166,403 | RFQ
| |
MF0355919 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | 29.88 " | 3.701 " | ₩ 1,166,403 | RFQ
| |
MF0357488 | 2.756 " | 1.378 " | 2.756 " | 145 | 145 PSI | 148제곱미터 인치 | 5.11 " | 1.378 " | ₩ 76,923 | RFQ
| |
MF0357494 | 3.9 " | 2.03 " | 3.9 " | - | - | - | 4.88 " | 2.03 " | ₩ 137,607 | RFQ
| |
MF0357522 | 5.12 " | 3.35 " | 5.12 " | - | 145 PSI | 977제곱미터 인치 | 19.69 " | 3.35 " | ₩ 382,225 | RFQ
| |
MF0358438 | 1.63 " | - | 1.63 " | - | 435 PSI | 36제곱미터 인치 | 3.78 " | - | ₩ 80,792 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.