항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 3.6 " |
하단 외경 | 5.28 " |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 폴리 에스테르 |
필터 사이즈 | 535제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 2.83 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 3.6 " |
탑 OD | 5.28 " |
모델 | 높이 | 하단 ID | 하단 외경 | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0365988 | 2.83 " | 3.6 " | 5.28 " | 5.28 " | 145 | 145 PSI | 535제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | ₩ 132,210 | RFQ
|
MF0366537 | 2.83 " | 3.6 " | 5.28 " | 5.28 " | - | 145 PSI | 535제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | ₩ 132,210 | RFQ
|
MF0503535 | 2.83 " | 3.6 " | 5.28 " | 5.28 " | 145 | 145 PSI | 535제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | ₩ 132,210 | RFQ
|
MF0581735 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43의 PSI | 1333제곱미터 인치 | 인사이드 아웃 | ₩ 108,003 | RFQ
|
MF0592653 | 2.83 " | 3.6 " | 5.28 " | 5.28 " | 145 | 145 PSI | 535제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | ₩ 132,210 | RFQ
|
MF0613875 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43의 PSI | 1333제곱미터 인치 | 인사이드 아웃 | ₩ 108,003 | RFQ
|
MF0613879 | 2.83 " | 3.6 " | 5.28 " | 5.28 " | - | 145 PSI | 535제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | ₩ 132,210 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.