MAIN FILTER INC. MF0007027 교환식 유압 필터, 유리, 10미크론 등급, 부나 씰, 12.99인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 0.559 " |
하단 외경 | 7.953 " |
필터 미디어 | 유리 |
높이 | 12.99 " |
미크론 | 10 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 6.181 " |
탑 OD | 7.953 " |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 하단 ID | 하단 외경 | 흘러가는 방향 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006153 | 인사이드 아웃 | 0.409 " | 4.961 " | - | 8.26 " | 3.622 " | 4.961 " | 58.45 | ₩ 80,614 | RFQ
| |
MF0006466 | 아웃사이드 인 | 2.343 " | 4.646 " | 아웃사이드 인 | 6.49 " | 2.343 " | 4.646 " | 83.07 | ₩ 123,989 | RFQ
| |
MF0006481 | 인사이드 아웃 | 0.409 " | 4.173 " | 인사이드 아웃 | 7.48 " | 2.835 " | 4.173 " | 43.69 | ₩ 80,614 | RFQ
| |
MF0006571 | 인사이드 아웃 | 0.409 " | 4.961 " | 인사이드 아웃 | 18.89 " | 3.622 " | 4.961 " | 135.07 | ₩ 160,287 | RFQ
| |
MF0006805 | 인사이드 아웃 | 0.331 " | 2.835 " | - | 5.9 " | 1.772 " | 2.835 " | 22.75 | ₩ 52,461 | RFQ
| |
MF0006914 | 인사이드 아웃 | 0.559 " | 7.953 " | - | 32.48 | 6.181 " | 7.953 " | 558.12 | ₩ 344,349 | RFQ
| |
MF0006937 | 아웃사이드 인 | 1.587 " | 3.268 " | - | 7.75 " | 1.587 " | 3.268 " | 50.99 | ₩ 74,174 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.