항목 | 전자 디지털 캘리퍼스 |
정확성 | 0.001 인치 /0.03mm |
교정 인증서 | 아니 |
케이스 | 컷 아웃 폼 인서트가있는 플라스틱 |
IP 등급 | 67 |
턱 깊이 | 1.57 " |
자재 | 스테인리스 강 |
범위 | 0~6"/0~150mm |
분해능 | 0.0005 인치 /0.01mm |
SPC 출력 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9017304000 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.