그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충전식 작업 등 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 2.5 / 4.25 시간 |
배터리 팩 교체 | 아니 |
배터리 크기 | 라이프 P04 |
배터리 타입 | 리튬 |
빔 거리 | 181m |
바디 컬러 | 검정 |
몸 Dia. | 1.05 " |
본체 재질 | 알류미늄 |
캔들 파워 | 8171 |
시간 충전 | 2.5 시간. |
코드 타입 | USB |
지름 | 1 1 / 16 " |
낙하 등급 | 2m |
손전등 등급 | 전술적인 |
초점 | 조절할 수 있는 |
내 충격성 | 2m |
램프 수명 | 50,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 5 13 / 64 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 533 필름 |
광 출력 모드 | 순간, 높음, 낮음, 스트로브 |
루멘 | 533 |
루멘 범위 | 450 ~ 750 |
최대 루멘 출력 | 543 |
배터리의 수 | 1 |
피크 빔 강도 | 8171cd |
교체 용 램프 | 아니 |
높은 설정에서 실행 시간 | 2.5 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
안전 등급 | 지정되지 않음 |
스위치 유형 | 테일캡 푸시 버튼 |
물 침투 등급 | IPX4 |
배터리 포함 무게 | 0.3의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8513100000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.