MAGLINER VR39092 Walk Ramp 2500 Lb Up - 34인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도보 램프 |
갑판 | 미끄럼 방지 |
끝 스타일 | 앞치마 끝 |
부하 용량 | 2500의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
순 무게 | 108의 파운드 |
전체 길이 | 9ft. |
전체 폭 | 39.5 " |
서비스 높이 범위 | 최대 34 형 |
사이드 레일 높이 | 4-1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 45 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 276.86 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 7616995090 |
프로덕트 | 모델 | 갑판 | 부하 용량 | 순 무게 | 전체 길이 | 전체 폭 | 서비스 높이 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC73 | 쌍둥이 이빨 | 2800의 파운드 | 57의 파운드 | 6ft. | 28.75 " | 2 ~ 21 인치 | ₩ 1,321,110 | RFQ
| |
1FC74 | 쌍둥이 이빨 | 2500의 파운드 | 78의 파운드 | 8ft. | 28.75 " | 2 ~ 31 인치 | ₩ 1,413,510 | RFQ
| |
VR29102 | 쌍둥이 이빨 | 2200의 파운드 | 93의 파운드 | 10ft. | 28.75 " | 37 " | ₩ 1,823,745 | RFQ
| |
VR29122 | 쌍둥이 이빨 | 1900의 파운드 | 110의 파운드 | 12ft. | 28.75 " | 46 " | ₩ 1,921,482 | RFQ
| |
VR29162 | 쌍둥이 이빨 | 1000의 파운드 | 147의 파운드 | 16ft. | 28.75 " | 61 " | ₩ 2,100,175 | RFQ
| |
VR29032 | 미끄럼 방지 | 3000의 파운드 | 36의 파운드 | 3ft. | 28.75 " | 최대 9 형 | ₩ 919,467 | ||
VR29042 | 미끄럼 방지 | 3000의 파운드 | 41의 파운드 | 4ft. | 28.75 " | 최대 12 형 | ₩ 1,028,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.