항목 | 팔레트 돌리 |
캐스터 휠 직경 | 3.5 " |
캐스터 휠 재질 | 페놀 |
캐스터 휠 유형 | 롤러 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
색상 | 은 |
부하 용량 | 6000의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 8, (4) 낮은 센터 |
플랫폼 높이 | 4.5 " |
플랫폼 길이 | 42 " |
플랫폼 재료 | 알류미늄 |
플랫폼 스타일 | 개방, 플러시 |
플랫폼 폭 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 17.55 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.