MAGLINER HMK116K1B 모듈식 핸드 트럭 500 Lb.
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모듈러 핸드 트럭 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
색상 | 은 |
마감재 | 알류미늄 |
핸들 타입 | 연속 프레임 듀얼 핀 |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
코판 깊이 | 12 " |
노즈 플레이트 폭 | 16 " |
전반적인 깊이 | 20 " |
전체 높이 | 48 " |
전체 폭 | 20 " |
UPC | 675706003435 |
휠 베어링 | 준정밀 |
휠 지름 | 10 " |
휠 타입 | 비 표시 풍선 쿠션 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 13.61 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 휠 타입 | 마감재 | 핸들 타입 | 휠 너비 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 휠 베어링 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMK111AA1 | 잡지. 몰드 온 | 알류미늄 | A | 1.625 " | 18.5 " | 48 " | 17.13 " | 봉인 된 | ₩ 417,480 | ||
HMK15AUA4 | 공기가 들어있는 | 알류미늄 | B | 4" | 18.5 " | 52 " | 21 " | 봉인 된 | ₩ 477,732 | ||
HMK122UAA | 공기가 들어있는 | 알류미늄 | 연속 프레임 플로우 백 | 1.625 " | 20 " | 48 " | 21 " | 준정밀 | ₩ 428,312 | ||
HMK25AAAB | 비 표시 풍선 쿠션 | 알류미늄 | 연속 프레임 루프 | 2" | 20 " | 52 " | 21 " | 준정밀 | ₩ 515,602 | ||
HMK419E11--N | 몰드 온 고무 | 알류미늄 | 연속 프레임 플로우 백 | 1.625 " | 20 " | 48 " | 18 " | 준정밀 | ₩ 512,505 | ||
HMK116UA1 | 몰드 온 고무 | 자연의 | 듀얼 그립 | 1.25 " | 16.5 " | 52 " | 18 " | 봉인 된 | ₩ 429,555 | ||
HMK111AM4 | 공기가 들어있는 | 자연의 | 연속 프레임 루프 | 2.75 " | 18.5 " | 48 " | 17.13 " | 봉인 된 | ₩ 431,970 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.